Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro de la punta1 mm
- Diámetro del cable0.040 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorCarrete
- Incluye característicasApariencia, clasificada como ROL0 por J-STD-004, compatible con aleaciones con plomo y sin plomo, residuos post-soldadura de alta fiabilidad, residuos mínimos
- DirigidoDirigido
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin245 Flux
- Serie / Tipo245;Sin limpieza
- Material de soldaduraSn63Pb37
- Estándares cumplidosBellcore GR-78, J-STD-004, MIL-F-14256, cumple con RoHS