Motion
2463379715

Kester
2463379715

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.050", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: con plomo
Artículo MI #04923058
No. Fabricante 2463379715
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kester
2463379715

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.050", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: con plomo
Artículo MI #04923058
No. Fabricante 2463379715
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Diámetro de la punta
    1.27 mm
  • Diámetro del cable
    0.050 pulg.

Details

  • Tipo de contenedor
    Carrete
  • Incluye características
    Clasificado como ROLO por J-STD-004, compatible con aleaciones con y sin plomo, cable con núcleo RMA estándar de la industria
  • Dirigido
    Dirigido
  • Temperatura máx. de fusión
    +700 °F
  • Temperatura mínima de fusión
    +600 °F
  • Núcleo de Rosin
    Núcleo de Rosin
  • Tipo de flujo de núcleo de Rosin
    285 Flux
  • Serie / Tipo
    285;Rosina
  • Material de soldadura
    Sn63Pb37
  • Estándares cumplidos
    Cumple con IPC J-STD-004, J-STD-004, QQ-S-571, RoHS
  • Tipo
    Rosina

Descripción general

Descripción del fabricante
SN63-050-285-66 SOLDER 1LB CABLE 0,050" DI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo