Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro del cable0.050 pulg.
Detalles
- DirigidoDirigido
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin44 Flux
- Material de soldaduraSn63Pb37
- Estándares cumplidosJ-STD-004
Descripción general
Descripción del fabricante
SN63-050-44-66 SOLDER 1LB CABLE 0,050" DIA