Motion
2463370061

Kester
2463370061

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.062", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: con plomo
Artículo MI #04923063
No. Fabricante 2463370061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kester
2463370061

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.062", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: con plomo
Artículo MI #04923063
No. Fabricante 2463370061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Diámetro de la punta
    0.0625 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.062 pulg.

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Carrete
  • Incluye características
    Clasificado como ROM1 por J-STD-004, Excelente soldabilidad a una amplia gama de metalizaciones, Formulación RA de alta actividad, Cable con núcleo RA estándar de la industria, Cumple con las pruebas SIR IPC de 85 grados C/85% HR y 40deg C/90% RH
  • Dirigido
    Dirigido
  • Temperatura máx. de fusión
    +700 °F
  • Temperatura mínima de fusión
    +600 °F
  • Núcleo de Rosin
    Núcleo de Rosin
  • Tipo de flujo de núcleo de Rosin
    44 Flux
  • Serie / Tipo
    44;Rosina
  • Material de soldadura
    Sn63Pb37
  • Estándares cumplidos
    J-STD-004
  • Tipo
    Rosina

Descripción general

Descripción del fabricante
SN63-062-44-66 SOLDER 1LB CABLE 0,062" DIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo