Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro del cable0.062 pulg.
Detalles
- DirigidoSin plomo
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin285 Flux
- Material de soldaduraSn96.3Ag3.7
- Estándares cumplidosCumple con IPC J-STD-004, J-STD-004, QQ-S-571, RoHS