Motion
2470686422

Kester
2470686422

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.015", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: sin plomo
Artículo MI #04923073
No. Fabricante 2470686422
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kester
2470686422

Cable de soldadura, diámetro de cable: 0.015", tamaño del contenedor: 1lb, tipo de contenedor: bobina, ¿con plomo?: sin plomo
Artículo MI #04923073
No. Fabricante 2470686422
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Diámetro del cable
    0.015 pulg.

Detalles

  • Dirigido
    Sin plomo
  • Temperatura máx. de fusión
    +700 °F
  • Temperatura mínima de fusión
    +600 °F
  • Núcleo de Rosin
    Núcleo de Rosin
  • Tipo de flujo de núcleo de Rosin
    331 Flux
  • Material de soldadura
    Sn96.5Ag03Cu0.5
  • Estándares cumplidos
    J-STD-004, Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
SN96.5-015-331-66 SOLDER 1LB CABLE 0,015"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo