Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Diámetro de la punta0.50 mm
- Diámetro del cable0.020 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorCarrete
- Incluye característicasClasificado como ROLO por J-STD-004, Residuos translúcidos incoloros, Compatible con aleaciones sin plomo y con plomo, Cumple con Bellcore GR-78, Elimina la necesidad y el gasto de limpieza, Excelente soldabilidad y humectación rápida en una variedad de acabados superficiales, Mejora el rendimiento de humectación, Bajo humo y olor, Bajo nivel de salpicaduras
- DirigidoSin plomo
- Temperatura máx. de fusión+700 °F
- Temperatura mínima de fusión+600 °F
- Núcleo de RosinNúcleo de Rosin
- Tipo de flujo de núcleo de Rosin275 Flux
- Serie / Tipo275;Sin limpieza
- Material de soldaduraSn96.5Ag03Cu0.5
- Estándares cumplidosBellcore GR-78, J-STD-004, cumple con RoHS