Motion
EMPUÑADURA PS1873TAB  SSL-3.75IN FJ NEO BK 40SH

Rexnord (RRX)
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN FJ NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #04923221
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN FJ NEO BK 40SH
Precio209.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN FJ NEO BK 40SH

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.7500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Color marrón
Artículo MI #04923221
No. Fabricante PS1873TAB GRIP SSL-3.75IN FJ NEO BK 40SH
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
Precio209.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.34 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    662864342094

Descripción general

Descripción del fabricante
81447361 PS1873SS AGARRE S/G 5553-1
  • PS1873TAB 3.75 Inch Wide SideGrip™ Chain With Lubricated Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Silver Platinum Series Material and Supplied With Black Neoprene Finger Jaw Shaped 40 Shore A Grippers

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos