Motion
AOMR-15-SAE-R-30

American Industrial Heat
AOMR-15-SAE-R-30

Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOMR, tamaño 15, SAE 16 (1-5/16–12 UN) Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #04923489
No. Fabricante AOMR-15-SAE-R-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

American Industrial Heat
AOMR-15-SAE-R-30

Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOMR, tamaño 15, SAE 16 (1-5/16–12 UN) Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #04923489
No. Fabricante AOMR-15-SAE-R-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    18.22 pulg.
  • Longitud total
    19.72 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    15

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    AOMR

Descripción general

Descripción del fabricante
AOMR-15-SAE-R-30 ENFRIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo