Motion
42194176

Gates
42194176

Diámetro interior de 0.2500 pulg., longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #04924321
No. Fabricante 42194176
Precio76.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
42194176

Diámetro interior de 0.2500 pulg., longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #04924321
No. Fabricante 42194176
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
Precio76.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la manguera
    7.62 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Tubería de combustible Barricade
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE COMBUSTIBLE 27313 1/4 X 25'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo