Motion
42194177

Gates
42194177

Diámetro interior de 8 mm, longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #04924322
No. Fabricante 42194177
Precio81.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
42194177

Diámetro interior de 8 mm, longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 50 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #04924322
No. Fabricante 42194177
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
Precio81.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    8 mm
  • Longitud de la manguera
    7.62 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Tubería de combustible Barricade
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE COMBUSTIBLE 27314 5/16 X 25'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo