Motion
74303
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #04924339
No. Fabricante 74303
Precio206.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #04924339
No. Fabricante 74303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.95 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    5.9 pulg.
  • Peso
    5.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Características del haz
    Luz estroboscópica
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    375 lm (alto), 175 lm (med), 80 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 4.75 horas (medicamento), 9.5 horas
  • Características y beneficios
    • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto) • Cambia al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente en la funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • La batería de iones de litio mantiene una carga durante más tiempo de funcionamiento • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    Batería recargable, cable de carga de CA 120V/100V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926743038
  • Intensidad máxima del haz
    8800 cd
  • Salida de luz máxima
    375 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    9.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926743038
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74303 LUZ INTERMITENTE DE ESTRIÓN
  • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto)
  • Cambiar al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que cabe cómodamente en la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • La batería de iones de litio mantiene la carga durante más tiempo
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo