Motion
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Rexnord (RRX)
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Pasador de cadena de ingeniería -
Artículo MI #04924376
No. Fabricante 1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT
Precio109.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Pasador de cadena de ingeniería -
Artículo MI #04924376
No. Fabricante 1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    17.77 x 9 x 18.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    18.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.77 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1425
  • Par de salida máximo
    9358 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pasador
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662327669157
  • Potencia de entrada máxima
    13.410 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    2265 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    662327669157

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN HT WD/WDH110/112 BZ 1425BZPIN