Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME B18.2.1, Tipo II de ASTM B633-Fe/Zn5
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca