Motion
CKZ2N50-105-DCJ7641J

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-105-DCJ7641J

Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04925863
No. Fabricante CKZ2N50-105-DCJ7641J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-105-DCJ7641J

Cilindro de abrazadera de alimentación con brazo giratorio -
Artículo MI #04925863
No. Fabricante CKZ2N50-105-DCJ7641J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total del cuerpo
    376.7 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    69.6 mm

Detalles

  • Ángulos de apertura del brazo
    105 °
  • Opciones de cuerpo
    Estándar
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    160 N-m
  • Tipo de cojín
    Ninguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
  • Fuerza de sujeción máxima
    2212 lbf/pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.3 MPa
  • Tiempo mínimo de sujeción
    1 s
  • Tiempo mínimo para liberar
    1 s
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de abrazadera de alimentación con brazo giratorio
  • Presión de prueba
    +1.2 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CKZ2N50-105-DCJ7641J

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"