Motion
VF1120-5DZ1-01

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-5DZ1-01

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04925886
No. Fabricante VF1120-5DZ1-01
Precio95.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF1120-5DZ1-01

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #04925886
No. Fabricante VF1120-5DZ1-01
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
Precio95.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    84.5 mm
  • Longitud total
    138.1 mm
  • Ancho general
    26.4 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 0.17 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    45 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.75 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.53 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 0.76 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS, RoHS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1120-5DZ1-01 VÁLVULA, SOL
  • Válvula tipo piloto de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Temperatura ambiente: máx. 50°C
  • Caja: a prueba de polvo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"