Motion
230S.1300
Cojinete de rodillos esférico: 13.0000 pulg. de D.I., 21.2500 pulg. de D.E., 8.0625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #04925924
No. Fabricante 230S.1300
Precio118,163.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico: 13.0000 pulg. de D.I., 21.2500 pulg. de D.E., 8.0625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C0
Artículo MI #04925924
No. Fabricante 230S.1300
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
Precio118,163.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13.0000 pulg.
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    205 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4012801292399

Descripción general

Descripción del fabricante
230S.1300
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"