Motion
6151701490

DESOUTTER
6151701490

Afilador en ángulo - Velocidad máxima de 12000 rpm, 19.0 cfm, entrada de 0.25 pulg., 0.50 hp
Artículo MI #04926026
No. Fabricante 6151701490
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DESOUTTER
6151701490

Afilador en ángulo - Velocidad máxima de 12000 rpm, 19.0 cfm, entrada de 0.25 pulg., 0.50 hp
Artículo MI #04926026
No. Fabricante 6151701490
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    6.50 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.13 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    19.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Velocidad máxima
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
6151701490 KA312-9 AIRE DEL GRABADOR DE TROQUELES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo