Motion
14020M
Perno de argolla - 41 mm Diámetro de argolla, M20 Tamaño de rosca, 135.4 mm OAL, Material de acero al carbono
Artículo MI #04926073
No. Fabricante 14020M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 41 mm Diámetro de argolla, M20 Tamaño de rosca, 135.4 mm OAL, Material de acero al carbono
Artículo MI #04926073
No. Fabricante 14020M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    41 mm
  • Diámetro exterior del ojo
    81 mm
  • Longitud total
    135.4 mm
  • Longitud del mango
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
14020M PERNO DE OJO M20 HOMBRO 7/8 MANGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"