Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto15 ga
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Estándares cumplidosASTM
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO779406152124