Motion
44005
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero inoxidable
Artículo MI #04926531
No. Fabricante 44005
Precio82.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero inoxidable
Artículo MI #04926531
No. Fabricante 44005
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
Precio82.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.6250 pulg., 6.70 mm
  • Longitud
    17.10 cm, 6.7500 pulg.
  • Longitud total
    17.10 cm, 6.7500 pulg.
  • Peso
    2.6 oz
  • Ancho
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable AUS 8
  • Tipo de cuchilla
    Carta de porte
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Resina de nailon
  • Número de Upc del fabricante
    092644440052
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    No
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Compacto
  • UPC_NO
    092644440052

Descripción general

Descripción del fabricante
44005 HOJA PLEGABLE 2-5/8" HOJA LOCKBAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo