Motion
5113
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #04926534
No. Fabricante 5113
Precio84.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #04926534
No. Fabricante 5113
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
Precio84.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13 pulg.
  • Longitud
    13 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Parte inferior de polipropileno moldeado negro para mayor durabilidad • Hecho en EE. UU. • El asa de malla se extiende por los lados del cubo para mayor resistencia • Los cubos duraderos de pared recta y pared cónica están hechos de lona de alta resistencia N.o 6 • Mide 13-Inch (33 cm) de alto, con un diámetro cónico de 12-Inch (30.5 cm) en la parte superior, 9-Inch (23 cm) en la parte inferior • Anillo superior de polietileno de alta densidad para resistencia y resistencia química
  • Material
    Lona

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTT DE LONA MOLDEADA N.O 6 CON CUBO 5113 Y DIÁM. DE 9"
  • Parte inferior de polipropileno moldeado negro para mayor durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.
  • El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Los cubos duraderos de pared recta y pared cónica están hechos de lona de alta resistencia n.o 6
  • Measures 13-Inch (33 cm) high, with tapered diameter of 12-Inch (30.5 cm) at the top, 9-Inch (23 cm) at the bottom
  • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo