Motion
601-10
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 3/16 in, Longitud de la hoja 10 in, Longitud total 13-3/4 in, Mango negro
Artículo MI #04926538
No. Fabricante 601-10
Precio14.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 3/16 in, Longitud de la hoja 10 in, Longitud total 13-3/4 in, Mango negro
Artículo MI #04926538
No. Fabricante 601-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    91 g

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    092644850189

Descripción general

Descripción del fabricante
601-10 SCRDRVR 3/16X10"MANGO RND RANURADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo