Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal8 mm
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Sin chispasSin chispas
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644651687