Motion
A130-2
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/8 in, Longitud de la hoja 2 in, Longitud total 3-7/8 in, Mango amarillo
Artículo MI #04926550
No. Fabricante A130-2
Precio7.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta ranurada, Tamaño de la punta 1/8 in, Longitud de la hoja 2 in, Longitud total 3-7/8 in, Mango amarillo
Artículo MI #04926550
No. Fabricante A130-2
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
Precio7.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.
  • Peso
    23 g

Detalles

  • Aplicación
    Para trabajos delicados con instrumentos
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Amarillo
  • Material del mango
    Plástico
  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    092644320064

Descripción general

Descripción del fabricante
A130-2 SCRDRVR 1/8X2" PUNTA DE CABINA RANURADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo