Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la mordaza1-9/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1/2 pulg.
- Ancho de la mordaza1-5/32 pulg.
- Longitud total9-1/4 pulg.
- Peso0.80 lb
Details
- Estilo de mangoSumergido en plástico
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero
- UPC_NO092644703782
Descripción general
Descripción del fabricante
D2000-7CST ALICATES HIERROTRABAJADORES 7" PARA
- Retuerce y corta el alambre de unión de la varilla recocido suave
- Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
- Mango doblado con gancho
- Acción con resorte para apertura automática
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
- Mordazas estriadas de alta resistencia
- El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el “chasquido” al cortar el alambre
- Cabezal de alicate endurecido con precisión para una tenacidad en el trabajo
- Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
- Mangos de “forma manual” para un agarre y una potencia de corte completos
- Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.