Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-9/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1/2 pulg.
- Ancho de la mordaza1-5/32 pulg.
- Longitud total9-1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoSumergido en plástico
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero
- UPC_NO092644703027