Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-7/8 pulg.
- Grosor de la mordaza11/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/8 pulg.
- Longitud total6-5/8 pulg.
- Ancho de la punta1/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaEstriado
- MaterialAcero de aleación