Motion
D528V
Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 130 mm
Artículo MI #04926565
No. Fabricante D528V
Precio66.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 130 mm
Artículo MI #04926565
No. Fabricante D528V
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
Precio66.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.375 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    0.813 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.563 pulg.
  • Longitud
    5.188 pulg.
  • Longitud total
    130 mm
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    3.9 pulg.

Detalles

  • Mango aislado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
D528V ALICATES CORTE DIAGONAL CAMPANA DE 5"
  • Los alicates Bell System tienen muescas W para cortar el aislamiento de forma limpia
  • Alicates con muesca en V en la bisagra para un aplastamiento rápido del aislamiento
  • Nariz cónica para trabajar fácilmente en áreas confinadas y cortar la punta con precisión
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • Forjado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU. para una máxima durabilidad
  • Asa roja sumergida en plástico
  • Cuchillos de corte estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo