Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho1.0625 pulg.
- Peso1.02 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción5207 ZZNR BRG
- Número de catálogo del fabricante31599
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión