Motion
SS1874TAB AGARRE SS-3.625IN

REXNORD INC
SS1874TAB GRIP SS-3.625IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.6250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04929507
No. Fabricante SS1874TAB GRIP SS-3.625IN
Precio275.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SS1874TAB GRIP SS-3.625IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 3.6250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04929507
No. Fabricante SS1874TAB GRIP SS-3.625IN
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
Precio275.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.6300 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Peso por pie
    3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210836405

Descripción general

Descripción del fabricante
1874SS-SG 1874TSS S/G SIN AGARRE
  • 1874TAB 3.625 Inch Wide SideGrip™ Chain With Stainless Steel Base Chain and Stainless Steel Top Plates Supplied Without Grippers

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos