Motion
226.DBZC.CMBR C=5.50

REXNORD INC
226.DBZC.CMBR C=5.50

Miembro central - Tamaño de empalme 226 , tipo de espaciador, 5.500 pulg. de longitud de carrete, material de acero al carbono
Artículo MI #04932096
No. Fabricante 226.DBZC.CMBR C=5.50
Precio6,981.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
226.DBZC.CMBR C=5.50

Miembro central - Tamaño de empalme 226 , tipo de espaciador, 5.500 pulg. de longitud de carrete, material de acero al carbono
Artículo MI #04932096
No. Fabricante 226.DBZC.CMBR C=5.50
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
Precio6,981.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    226
  • Longitud del carrete
    5.500 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Número de catálogo del fabricante
    214486
  • Número de Upc del fabricante
    698210735852
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    DBZ-C
  • UPC_NO
    698210735852

Descripción general

Descripción del fabricante
214486 226.DBZC.CMBR C=5.50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno