Motion
3 HCB 1.1875" ORIFICIO 1/4"x1/8" KW (1) ACERO INOX.

Rexnord (RRX)
3 HCB 1.1875" BORE 1/4"x1/8" KW (1) SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 3 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04933211
No. Fabricante 3 HCB 1.1875" BORE 1/4"x1/8" KW (1) SS
Precio259.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
3 HCB 1.1875" BORE 1/4"x1/8" KW (1) SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 3 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04933211
No. Fabricante 3 HCB 1.1875" BORE 1/4"x1/8" KW (1) SS
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
Precio259.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730031038
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • UPC_NO
    793699367874

Descripción general

Descripción del fabricante
730031038 3 HCB DIÁMETRO DE 1.1875"