Motion
30 HCB DIÁMETRO DE 2.4375"

Rexnord (RRX)
30 HCB 2.4375" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 30 , 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04933325
No. Fabricante 30 HCB 2.4375" BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30 HCB 2.4375" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 30 , 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04933325
No. Fabricante 30 HCB 2.4375" BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Peso
    8.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730301078
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
730301078 30 HCB DIÁMETRO DE 2.4375"