Motion
30 HSB 1.250" ORIFICIO 1/4" X 1/8" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 30 , 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04933416
No. Fabricante 30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
Precio555.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 30 , 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04933416
No. Fabricante 30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio555.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 604, 803, 804
  • Peso
    10.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.79 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7385822
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210858223

Descripción general

Descripción del fabricante
7385822 30 CALIBRE HSB 1.2500"