Motion
30M HUB MÉTRICO HTL

Rexnord (RRX)
30M HTL METRIC HUB

Buje de acoplamiento de neumático Omega - Código de tamaño 30M , buje cónico dividido
Artículo MI #04934142
No. Fabricante 30M HTL METRIC HUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30M HTL METRIC HUB

Buje de acoplamiento de neumático Omega - Código de tamaño 30M , buje cónico dividido
Artículo MI #04934142
No. Fabricante 30M HTL METRIC HUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30M
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    5.4200 pulg.
  • Longitud del buje
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Peso
    4.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Bloqueo cónico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Casquillo de bloqueo cónico (BSW métrico)
  • Número de catálogo del fabricante
    7300820M1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
7300820M1 30M HUB MÉTRICO HTL
  • Tamaño(s) de los bujes de bloqueo cónico estilo casquillo de compresión serie E_ES_ES-R Rexnord (HTL) 30M con un diámetro de cilindro exterior de 5.420-inch para acoplamientos elastoméricos.