Motion
60 HCB DIÁMETRO DE 3.4375"

Rexnord (RRX)
60 HCB 3.4375" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 60 , 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04940807
No. Fabricante 60 HCB 3.4375" BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
60 HCB 3.4375" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 60 , 3.4375 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04940807
No. Fabricante 60 HCB 3.4375" BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Peso
    29.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730601110
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
730601110 60 HCB DIÁMETRO DE 3.4375"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos