Motion
6315U  3 15/16 INSERTAR RODILLO BRG

REXNORD INC
6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 5.9688 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #04941166
No. Fabricante 6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
Precio12,624.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 7.0861 pulg. de diámetro exterior, 5.9688 pulg. de ancho general, montaje con adaptador
Artículo MI #04941166
No. Fabricante 6315U 3 15/16 INSERT ROLLER BRG
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
Precio12,624.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.97 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0861 pulg.
  • Ancho general
    5.9688 pulg.
  • Peso
    20.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • UPC_NO
    793699898088

Descripción general

Descripción del fabricante
6315U 6000 KIT SOLO BRG DE ADPT
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 3 15/16"
  • Adaptador Shurlok montado