Motion
70 HCB 2.75" ORIFICIO 5/8" x 5/16" KW 1 SS

REXNORD INC
70 HCB 2.75" BORE 5/8" x 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 70 , 2.7500 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04941743
No. Fabricante 70 HCB 2.75" BORE 5/8" x 5/16" KW 1 SS
Precio2,178.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
70 HCB 2.75" BORE 5/8" x 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 70 , 2.7500 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04941743
No. Fabricante 70 HCB 2.75" BORE 5/8" x 5/16" KW 1 SS
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
Precio2,178.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    70
  • Peso
    40.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730701088
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    793699377132

Descripción general

Descripción del fabricante
730701088 70 HCB DIÁMETRO DE 2.7500"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos