Motion
CI820-21T  1-7/16IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-21T 1-7/16IN 1KW1SS A

10028805 / CI820-21T_1-7/16IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942668
No. Fabricante CI820-21T 1-7/16IN 1KW1SS A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI820-21T 1-7/16IN 1KW1SS A

10028805 / CI820-21T_1-7/16IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942668
No. Fabricante CI820-21T 1-7/16IN 1KW1SS A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 7/16 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI820
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    793699635065

Descripción general

Descripción del fabricante
401-160-44 815-21 TT SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 820 con 21Teeth y orificio de eje redondo 1-7/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno