Motion
CI815-21T  1-1/4IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI815-21T 1-1/4IN 1KW1SS A

"Piñones sin división de hierro fundido de la serie CI815 de Rexnord"
Artículo MI #04942684
No. Fabricante CI815-21T 1-1/4IN 1KW1SS A
Precio233.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI815-21T 1-1/4IN 1KW1SS A

"Piñones sin división de hierro fundido de la serie CI815 de Rexnord"
Artículo MI #04942684
No. Fabricante CI815-21T 1-1/4IN 1KW1SS A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$233.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso
    5.089 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0880 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI815
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    793699635027

Descripción general

Descripción del fabricante
401-160-18 815-21T TT SPROCKET
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 815 con 21Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos