Motion
CI821-25T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI821-25T 1IN 1KW1SS A

CI821-25T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942741
No. Fabricante CI821-25T 1IN 1KW1SS A
Precio368.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI821-25T 1IN 1KW1SS A

CI821-25T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942741
No. Fabricante CI821-25T 1IN 1KW1SS A
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
Precio368.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI821
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    662864313759

Descripción general

Descripción del fabricante
401-309-5 821-25T SPKT 1"BORE KW&SS
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 821 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno