Motion
850.AMR.CMBRA TD

REXNORD INC
850.AMR.CMBRA TD

Ensamblaje central - Tamaño de 850 cplg, tipo de espaciador, material de acero fundido
Artículo MI #04942761
No. Fabricante 850.AMR.CMBRA TD
Precio34,740.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
850.AMR.CMBRA TD

Ensamblaje central - Tamaño de 850 cplg, tipo de espaciador, material de acero fundido
Artículo MI #04942761
No. Fabricante 850.AMR.CMBRA TD
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
Precio34,740.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    850
  • Peso
    461.00 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Espaciador
  • Material del disco
    Tomaloy
  • Distancia entre los extremos del eje
    12.1800 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    031405
  • Material
    Acero fundido
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    AMR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    898700 pulg-lb
  • UPC_NO
    793699021684

Descripción general

Descripción del fabricante
031405 850.AMR.CMBRA TD