Motion
CI880-11T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI880-11T 1IN 1KW1SS A

CI880-11T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942827
No. Fabricante CI880-11T 1IN 1KW1SS A
Precio172.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI880-11T 1IN 1KW1SS A

CI880-11T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942827
No. Fabricante CI880-11T 1IN 1KW1SS A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.3240 pulg.
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI880
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    11
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210171209

Descripción general

Descripción del fabricante
401-209-3 880-11T TT SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 880 con 11Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno