Motion
CI881-23T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI881-23T 1IN 1KW1SS A

10028855 / CI881-23T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942842
No. Fabricante CI881-23T 1IN 1KW1SS A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI881-23T 1IN 1KW1SS A

10028855 / CI881-23T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942842
No. Fabricante CI881-23T 1IN 1KW1SS A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.5590 pulg.
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI881
  • Número de Dientes  
    23
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210719463

Descripción general

Descripción del fabricante
401-287-4 881-23T SPKT 1 CALIBRE CON KW
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 881 con 23Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste