Motion
CI881-25T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI881-25T 1IN 1KW1SS A

10028857 / CI881-25T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942849
No. Fabricante CI881-25T 1IN 1KW1SS A
Precio278.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI881-25T 1IN 1KW1SS A

10028857 / CI881-25T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942849
No. Fabricante CI881-25T 1IN 1KW1SS A
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
Su precio$278.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI881
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    793699635492

Descripción general

Descripción del fabricante
401-288-3 881-25T T.T. SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 881 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos