Motion
CI882-11T  1-1/4IN  1KW1SS B

REXNORD INC
CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B

10028863 / CI882-11T_1-1/4IN_1KW1SS_B
Artículo MI #04942859
No. Fabricante CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B

10028863 / CI882-11T_1-1/4IN_1KW1SS_B
Artículo MI #04942859
No. Fabricante CI882-11T 1-1/4IN 1KW1SS B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Pitch Diameter  
    5.3240 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI882
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Number Of Teeth  
    11
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    698210143787

Descripción general

Descripción del fabricante
401-324-4 882-11T C.I. TT SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 882 con 11Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs