Motion
CI882-12T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI882-12T 1IN 1KW1SS A

10028864 / CI882-12T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942861
No. Fabricante CI882-12T 1IN 1KW1SS A
Price$184.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI882-12T 1IN 1KW1SS A

10028864 / CI882-12T_1IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942861
No. Fabricante CI882-12T 1IN 1KW1SS A
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
Su precio$184.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Pitch Diameter  
    5.7950 in
  • Peso
    4.63 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI882
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Number Of Teeth  
    12
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    793699635539

Descripción general

Descripción del fabricante
401-325-4 882-12T PULSADOR DE HIERRO FUNDIDO
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 882 con 12Teeth y orificio de eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs