Motion
CI882-15T  1-1/4IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A

CI882-15T_1-1/4IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942868
No. Fabricante CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A

CI882-15T_1-1/4IN_1KW1SS_A
Artículo MI #04942868
No. Fabricante CI882-15T 1-1/4IN 1KW1SS A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    7.2140 pulg.
  • Peso
    6.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI882
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    15
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • UPC_NO
    662864313766

Descripción general

Descripción del fabricante
401-326-4 882-15T CI SPKT
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 882 con 15Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno