Motion
AS1863TK2.25

REXNORD INC
AS1863TK2.25

AS1863TK2.25
Artículo MI #04943097
No. Fabricante AS1863TK2.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AS1863TK2.25

AS1863TK2.25
Artículo MI #04943097
No. Fabricante AS1863TK2.25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Curva de holgura de la guía
    34.9 mm
  • Holgura de guía recta
    33.3 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    152.4 mm
  • Diámetro del pasador
    5.3 mm
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    1.34 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    AS
  • Material de la cadena
    Negro antiestático
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro antiestático
  • Material del vuelo
    AS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1863TK2.25 AS1863TK2.25
  • AS1863TAB Cadena superior de mesa de 2.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores moldeadas en material antiestático negro
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good